曜日別特売
EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715

EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715
EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715
EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715
EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715
EA940DP-552 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060715

Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1866-22
内容量1個注文コード05060715品番EA940DP-552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360

絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
プラスチックのパネルに開けられた穴にねじ込まれます。ファストン端子接続用フラットタブ。

仕様●定格電流:24A●定格電圧:1000V、CAT III600V、CAT IV●取付穴径(mm):Φ12.1●色:赤●適合プラグ:Φ4mm●適合フラット端子:4.8×0.8mm●ねじ:M12×0.75●材質:真鍮(表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZn)アズワン品番68-1866-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする