エスコ
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
68-1870-22
68-1870-21
68-1870-22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061686
品番
EA949HS-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,208
販売価格(税別)
¥
9,280
バスケットに入れる
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
仕様
●ゴム材質:天然ゴム●高さ:60mm●ねじサイズ:M16×51mm●下方向支持荷重:7700N●下方向ばね定数:2160N/mm
アズワン品番
68-1870-22