曜日別特売

リーマ HS S柄 HLXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.99注文コード05061997品番HLXL3.99
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃径(Φmm)3.99刃長(mm)22全長(mm)200材質HSS-CO刃数3刃形スパイラルシャンクストレートシャンク首下長(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする