曜日別特売
EA956XE-21 折畳み椅子 EA956XEシリーズ エスコ 05062036

EA956XE-21 折畳み椅子 EA956XEシリーズ エスコ 05062036
EA956XE-21 折畳み椅子 EA956XEシリーズ エスコ 05062036
EA956XE-21 折畳み椅子 EA956XEシリーズ エスコ 05062036

折畳み椅子 EA956XEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05062036品番EA956XE-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,920

スライド折り畳み機構付

仕様●メーカー:アイリスチトセ●型番:アスカN-B-V●サイズ(mm):416(W)×438(D)×738(H)●カラー:ブルー●折りたたみ時:416(W)×72(D)×893(H)mm●重量:4.4kg●材質:背座/鋼板クッション/ウレタンフォーム上張り/ビニールレザー脚部/丸パイプΦ19.1mm(粉体焼付塗装)アズワン品番68-1875-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする