EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219

EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219
EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219
EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219
EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219
EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219
EA976BY-436 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062219

[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-102A S BL●カラー:ブラック●サイズ:60×57×20mm●材質:プラスチック●重量(g):19●取付穴:Φ3.6mm×2注文コード05062219品番EA976BY-436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付・壁面への固定に使用します。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。皿木ネジ径3.5mmをご使用ください。手すりに使用しないでください。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-102A S BL●カラー:ブラック●サイズ:60×57×20mm●材質:プラスチック●重量(g):19●取付穴:Φ3.6mm×2アズワン品番68-1876-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする