EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377

EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377
EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377
EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377
EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377
EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377
EA976BY-477 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062377

[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-71 S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:68×34×34mm●材質:プラスチック●重量(g):21注文コード05062377品番EA976BY-477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。クロス部分に使用します。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-71 S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:68×34×34mm●材質:プラスチック●重量(g):21アズワン品番68-1876-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする