曜日別特売
EA979D-196 消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ 05062481

EA979D-196 消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ 05062481
EA979D-196 消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ 05062481
EA979D-196 消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ 05062481
EA979D-196 消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ 05062481

消火器ガード EA979Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:SK5-011●対応サイズ:消火器6~10型●ベルト幅:75mm●耐荷重:約80kg(粘着強度)●材質:ベルト/ナイロン(防炎加工)プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)マジックテープ/ナイロン粘着/アクリル系粘着剤●サイズ:550×7.2×75mm●重量(g):60●<セット内容>:ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個注文コード05062481品番EA979D-196
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。

仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:SK5-011●対応サイズ:消火器6~10型●ベルト幅:75mm●耐荷重:約80kg(粘着強度)●材質:ベルト/ナイロン(防炎加工)プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)マジックテープ/ナイロン粘着/アクリル系粘着剤●サイズ:550×7.2×75mm●重量(g):60●<セット内容>:ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個アズワン品番68-1876-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする