曜日別特売

リーマ HS S柄 HLXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8.3注文コード05062882品番HLXL8.3
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質HSS-CO刃長(mm)35シャンクストレートシャンク全長(mm)250刃径(Φmm)8.3刃形スパイラル刃数3首下長(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする