第一ツール
リーマ HS S柄 HLXL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.1
注文コード
05063065
品番
HLXL9.1
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS-CO
刃長(mm)
40
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
250
刃径(Φmm)
9.1
刃形
スパイラル
刃数
3
首下長(mm)
200