エスコ
すのこ EA997RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-093-311-5●サイズ(mm):400×900●厚み(mm):48●カラー:ピンク●材質:本体/硬質塩化ビニールカバー/ポリエチレン(再生樹脂)
注文コード
05063881
品番
EA997RJ-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-093-311-5●サイズ(mm):400×900●厚み(mm):48●カラー:ピンク●材質:本体/硬質塩化ビニールカバー/ポリエチレン(再生樹脂)
アズワン品番
68-1886-23