仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:テフロンチューブAWG19、AWG16、AWG13 各2m付属●ローター回転数:5~120rpm●適用液体粘度:~2000cps(テフロン)、~5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.9mL/min(テフロン)、12.5/min(シリコン)●最大流量:2.7mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、13.7mL/min(シリコンΦ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定:なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)●モード設定:連続運転・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●バキューム設定:なし●インターバル設定:なし●外形寸法(mm):W78xD175.1×H129●重量(kg):1.8アズワン品番68-1887-42