MCRP326P ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト 05064215

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-1887-59
内容量1セット注文コード05064215品番MCRP326P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。

仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:シリコンチューブΦ4×Φ7 2m付属●ローター回転数:5~120rpm●適用液体粘度:~1500cps(テフロン)、~5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:1.1mL/min(テフロン)、11.6mL/min(シリコン)●最大流量:22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.1~9.9秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・リモート・タイマ●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W85xD156.9×H85●重量(kg):約1.4●付属品:制御基板、可変抵抗器、配線部品アズワン品番68-1887-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする