第一ツール
リーマ HS S柄 HLXLL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13.01
13.01
13.01
12.5
13
13.02
13.03
13.04
13.05
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.5
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.5
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.5
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.5
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
13.5
14
全長(mm)
350
300
350
刃長(mm)
45
35
40
45
首下長(mm)
295
260
255
250
295
290
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064228
品番
HLXLL13.01
参考基準価格(税別)
¥34,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
HSS-CO
刃長(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
350
刃径(Φmm)
13.01
刃形
スパイラル
首下長(mm)
295