MCRP204L ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト 05064231

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-1887-47
内容量1セット注文コード05064231品番MCRP204L
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。

仕様●電源:12V●消費電力:10W●標準セットチューブ:シリコンチューブΦ1×Φ3、Φ2×Φ4、Φ3×Φ5 各2m付属●ローター回転数:5~120rpm●適用液体粘度:~2000cps(テフロン)、~5000cps(シリコン)●標準チューブ流量:0.9mL/min(テフロン)、12.5mL/min(シリコン)●最大流量:2.7mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)、13.7mL/min(シリコンΦ3×Φ5)●最大吐出圧力:約0.6Mpa(テフロン)、約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定:なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)●モード設定:連続運転・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●バキューム設定:0~2秒(アナログ)●インターバル設定:0~2秒(アナログ)●外形寸法(mm):W134xD174.8xH100.1●重量(kg):2.0kgアズワン品番68-1887-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする