MCRP326Di ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト 05064319

ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番68-1887-53
内容量1セット注文コード05064319品番MCRP326Di
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

新構造のローラー機構でチューブへの負担を低減した高性能ローラーポンプです。この方式により従来耐久性に劣るテフロンチューブで連続2000時間以上の耐久を実現します。薄肉テフロンチューブ対応の最大径(直径50mm)を搭載した増量タイプです。

仕様●電源:24V●消費電力:17W●標準セットチューブ:シリコンチューブΦ4×Φ7 2m付属●ローター回転数:5~600rpm●適用液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)●標準チューブ流量:8.8mL/min(テフロン)、42mL/min(シリコン)●最大流量:82.9mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3)586.8mL/min(シリコンΦ5×Φ8)●最大吐出圧力:約0.8Mpa(テフロン) 約0.2Mpa(シリコン)●タイマー設定範囲:0.01~99.99秒(デジタル設定)●モード設定:連続運転・タイマ・カウンタ・リモート●回転方向:時計方向・反時計方向●外形寸法(mm):W122.4×D199.7×H148.5●重量(kg):3.2●通信ポート:RS232Cアズワン品番68-1887-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする