曜日別特売
MCIP-25D シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプト 05064328

シリンジドライブユニット MCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番68-1887-62
内容量1台注文コード05064328品番MCIP-25D
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
小型モーターを使ったシリンジドライブです。

仕様●搭載シリンジサイズ:1~30mL●最大推力:約200N●標準移動距離:1mm/回転●標準分解能:0.002mm/パルス●標準推力:約116N●サイズ(mm):W32.2×D212×H102.7●重量(kg):1.4●ストローク:最大73.5mm●サイズ:34.2×186×93.1mm●重量:650gアズワン品番68-1887-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする