EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.13
1.13
1.13
1.1
1.2
1.06
1.07
1.08
1.09
1.11
1.12
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.26
1.27
1.28
1.29
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
刃長(mm)
25
20
25
30
全長(mm)
45
40
45
50
55
60
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05065987
品番
HR+1.13
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.13
刃長(mm)
25
全長(mm)
45
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
1.13
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート