エバラポンプ(荏原製作所)
FSD型片吸込渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
68-1895-97
68-1893-94
68-1898-98
68-1895-97
68-1898-94
68-1893-98
68-1898-93
68-1899-01
68-1896-04
68-1893-97
68-1896-05
68-1901-03
68-1901-05
68-1893-91
68-1898-92
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05066620
品番
40X32FSED6.4E
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。
仕様
●軸封:メカニカルシール●極数:2極●渦巻式●電動機:全閉防まつ形●コード番号:850-8819
アズワン品番
68-1895-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません