曜日別特売
40DG6.4 DG型グラインダ水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 05067189

DG型グラインダ水中ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.4●コード番号:135-1734注文コード05067189品番40DG6.4
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.4●コード番号:135-1734アズワン品番68-1894-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする