- スーパートムフッソeasyホース 内径12mm 十川産業 05068905

スーパートムフッソeasyホース 内径12mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番68-1910-39
内容量1本注文コード05068905品番-
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,328
販売価格(税別)
22,116

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。

仕様●内径:12mm●外径:18mm●長さ:20m●最高使用圧力:1.0MPa●最小曲半径:60mm●材質:内面ふっ素樹脂アズワン品番68-1910-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする