十川産業
スーパートムフッソeasyホース 内径15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻
1本
1巻
アズワン品番
68-1910-35
68-1910-50
68-1910-35
68-1910-45
68-1910-40
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05068939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
仕様
●内径:15mm●外径:22mm●長さ:20m●最高使用圧力:0.8MPa●最小曲半径:75mm●重量:5.1kg●材質:内面ふっ素樹脂
アズワン品番
68-1910-35