曜日別特売
- スーパートムフッソeasyホース 内径25mm 十川産業 05069009

スーパートムフッソeasyホース 内径25mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番68-1910-52
内容量1本注文コード05069009品番-
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥189,132
販売価格(税別)
171,938

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。

仕様●内径:25mm●外径:33mm●長さ:20m●最高使用圧力:0.6MPa●最小曲半径:125mm●材質:内面ふっ素樹脂アズワン品番68-1910-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする