曜日別特売

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)10.18
内容量1本注文コード05069128品番HR10.180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,090
刃径(Φmm)10.18刃長(mm)70全長(mm)135材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)10.1刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05069128HR10.18004084997HR10.180画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする