EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11.39
11.39
11.39
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11
11.1
11.7
11.8
11.9
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
全長(mm)
145
140
145
150
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05070318
品番
HR+11.39
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.39
刃長(mm)
75
全長(mm)
145
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
11.39
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート