EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12.32
12.32
12.32
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.31
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.46
12.47
12.48
12.49
12.51
12.52
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
12
12.1
12.7
12.8
12.9
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.61
12.62
12.63
12.64
12.65
12.66
12.67
12.68
12.69
12.71
12.72
12.73
12.74
12.75
12.76
12.77
12.78
12.79
12.81
12.82
12.83
12.84
12.85
12.86
12.87
12.88
12.89
12.91
12.92
12.93
12.94
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
刃長(mm)
80
75
80
全長(mm)
155
150
155
160
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05072244
品番
HR+12.32
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.32
刃長(mm)
80
全長(mm)
155
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
12.32
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート