F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05073592
品番
HR12.710
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.71
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
12.7
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート