大洋ツール
リーマ HS S柄 HR13
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13.2
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.98
13.99
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05074938
品番
HR13.2
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13.2
刃長(mm)
85
全長(mm)
165
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
13.2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク