大洋ツール
リーマ HS S柄 HR14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14.03
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.97
14.98
14.99
刃長(mm)
90
85
90
全長(mm)
170
165
170
175
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05076234
品番
HR14.03
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.03
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
14.03
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク