EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
17.4
17.4
17.4
17.2
17.3
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.95
17.96
17.97
17.98
17.99
17
17.1
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
刃長(mm)
105
100
105
全長(mm)
200
190
200
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05078736
品番
HR+17.4
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.4
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
17.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート