大洋ツール
リーマ HS S柄 HR17
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.97
17.98
17.99
刃長(mm)
100
100
105
全長(mm)
190
190
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05078955
品番
HR17.0
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
100
全長(mm)
190
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
17
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク