リーマ HS S柄 HR17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)17.1
刃長(mm)105
全長(mm)200
内容量1本注文コード05078964品番HR17.1
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)17.1刃長(mm)105全長(mm)200材質SKH51刃数8シャンク径(Φmm)17.1刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする