大洋ツール
リーマ HS S柄 HR17
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17.5
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.97
17.98
17.99
刃長(mm)
105
100
105
全長(mm)
200
190
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05079007
品番
HR17.5
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.5
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
17.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク