EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18.02
18.02
18.02
18
18.1
18.01
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.95
18.96
18.97
18.98
18.99
全長(mm)
200
200
210
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05079244
品番
HR+18.02
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.02
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
18.02
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート