曜日別特売
MY-LS4405A2/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 環境先進タイプ MY-LS4405A2/W AHTN 三菱電機 05079808

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 環境先進タイプ MY-LS4405A2/W AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
注文コード
05079808
品番
MY-LS4405A2/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
セット内容
EL-LU4405AW AHTN + EL-LH-LS40702
定格
段調光
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
19.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
203.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4000
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする