大洋ツール
リーマ HS S柄 HR19
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19.04
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.97
19.98
19.99
刃長(mm)
110
105
110
全長(mm)
220
210
220
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05079978
品番
HR19.04
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.04
刃長(mm)
110
全長(mm)
220
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
19.04
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク