EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.9
2.9
2.9
2.86
2.87
2.88
2.89
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
刃長(mm)
40
30
35
40
全長(mm)
72
60
65
72
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05080118
品番
HR+2.9
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.9
刃長(mm)
40
全長(mm)
72
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
2.9
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート