曜日別特売
KZB-1560S-IV ミーティングテーブル KZBシリーズ ニシキ工業 05081530

KZB-1560S-IV ミーティングテーブル KZBシリーズ ニシキ工業 05081530
KZB-1560S-IV ミーティングテーブル KZBシリーズ ニシキ工業 05081530
KZB-1560S-IV ミーティングテーブル KZBシリーズ ニシキ工業 05081530
KZB-1560S-IV ミーティングテーブル KZBシリーズ ニシキ工業 05081530

ミーティングテーブル KZBシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/アイボリー●サイズ(W×D×H):1500×600×700(330)mm●重量:17.2kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装(ゴールド)アジャスター付(H700時)●完成品注文コード05081530品番KZB-1560S-IV
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています(H700時)。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/アイボリー●サイズ(W×D×H):1500×600×700(330)mm●重量:17.2kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装(ゴールド)アジャスター付(H700時)●完成品アズワン品番68-1968-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする