CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711

CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711
CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711
CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711
CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711
CA3045 エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロス 05082711

エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(10本×45枚)仕様●ホルダー付●シートサイズ(mm):300×200●ホルダーサイズ(mm):310×55×55●巻き長さ(m):9●捕集効率(%):33.3●幅(mm):300●厚さ(mm):0.4●初期圧力損失(Pa):26●材質:難燃ポリエステル注文コード05082711品番CA3045
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。

仕様●ホルダー付●シートサイズ(mm):300×200●ホルダーサイズ(mm):310×55×55●巻き長さ(m):9●捕集効率(%):33.3●幅(mm):300●厚さ(mm):0.4●初期圧力損失(Pa):26●材質:難燃ポリエステルアズワン品番68-1972-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする