橋本クロス
ドライダスターロール DRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4個×80枚)
1ケース(4個×80枚)
1ケース(4個×55枚)
1ケース(4個×90枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4個×80枚)
注文コード
05082939
品番
DR6980
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
市販の60cm巾のモップに。
仕様
●適応モップサイズ(cm):60●巻き枚数(枚):80●縦(mm):200●横(mm):690●材質:ポリエステル
アズワン品番
68-1973-53