曜日別特売
DR9955 ドライダスターロール DRシリーズ 橋本クロス 05082948

ドライダスターロール DRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4個×55枚)
内容量1ケース(4個×55枚)注文コード05082948品番DR9955
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
市販の90cm巾のモップに。

仕様●適応モップサイズ(cm):90●巻き枚数(枚):55●横(mm):990●縦(mm):200●材質:ポリエステルアズワン品番68-1973-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする