曜日別特売
AMU6X6 マイクロニットA 厚手 1ケース AMUシリーズ 橋本クロス 05083036

マイクロニットA 厚手 1ケース AMUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1500枚)
内容量1ケース(1500枚)注文コード05083036品番AMU6X6
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです。用途:クリーンルーム内でのふき取りに。

仕様●クラス100対応●端面ヒートカット●入り数:75枚×2袋×10袋●サイズ(mm):140×140●材質:ポリエステル(超極細繊維)アズワン品番68-1973-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする