曜日別特売
ACF100S 小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス 05083219

小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
内容量1袋(10枚)注文コード05083219品番ACF100S
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。

仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。アズワン品番68-1975-57
注意
●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする