3040S 持続性帯電防止袋 1ケース サンプラスチック 05083289

3040S 持続性帯電防止袋 1ケース サンプラスチック 05083289
3040S 持続性帯電防止袋 1ケース サンプラスチック 05083289

持続性帯電防止袋 1ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
アズワン品番68-1976-49
内容量1ケース(500枚)注文コード05083289品番3040S
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
優れた静電気拡散性を兼ね備えた持続性帯電防止フィルムになります。

仕様●サイズ:厚み0.05×幅300×長さ400mm●持続性帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルーアズワン品番68-1976-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする