大洋ツール
リーマ HS S柄 HR29
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
29.5
29
29.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05083688
品番
HR29.5
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29.5
刃長(mm)
150
全長(mm)
305
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
29.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク