EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3.4
3.4
3.4
3.2
3.3
3.5
3.6
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3
3.1
3.7
3.8
3.9
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
全長(mm)
75
72
75
80
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05083733
品番
HR+3.4
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.4
刃長(mm)
40
全長(mm)
75
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
3.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート