HR+3.02 リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎) 05083803

リーマ HS S柄 HR3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3.02
3.02
3
3.1
3.01
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
全長(mm)72
内容量1本注文コード05083803品番HR+3.02
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径(Φmm)3.02刃長(mm)40全長(mm)72材質SKH51シャンク径(Φmm)3.02刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする