曜日別特売
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188

13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188
13-6158-20 avv アヴィスタ 13シリーズ ウノフク 05085188

avv アヴィスタ 13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ:約W28×H34×D12cm●重量:約680g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチアズワン品番68-1985-03注文コード05085188品番13-6158-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

シンプルな形状に絶妙なカラーリングの新感覚ビジネスバッグ。収納スペースが充実。
軽量、約570g。肩にかけた状態ですぐにアクセスできる便利な前面スペース。

仕様●サイズ:約W28×H34×D12cm●重量:約680g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチアズワン品番68-1985-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする