曜日別特売
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215

23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215
23-5632-80 BAGGEX ラグジェ 23シリーズ ウノフク 05085215

BAGGEX ラグジェ 23シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05085215品番23-5632-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

アンティーク調の合成皮革は、本革のような柔らかさと手触り感が特徴。高級感漂うBAGGEX刻印入りの金属製のハンドル座が際立つビジネスバッグ。出し入れしやすいサブルーム装備。前面のファスナーポケット。少し角度をつけた縦型で、鞄を肩に掛けたままでも小物の出し入れが快適に行えます。取手ハンドルの握り部分は本革を覆った仕様。優しい握り心地。
肩がけ出来る軽快な使い心地。

仕様●サイズ:約W41×H30×D11cm●重量:約870g●素材:合成皮革●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチアズワン品番68-1985-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする