大洋ツール
リーマ HS S柄 HR32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
32
32.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05085876
品番
HR32.0
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
32
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク