大洋ツール
リーマ HS S柄 HR32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32.5
32
32.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05085885
品番
HR32.5
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32.5
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
32.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク